Motion
HF-100

Enerpac
HF-100

Aceite hidráulico serie HF - No, 1 cuarto, botella
Artículo MI #00889210
No. Fabricante HF-100
Precio69.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enerpac
HF-100

Aceite hidráulico serie HF - No, 1 cuarto, botella
Artículo MI #00889210
No. Fabricante HF-100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio69.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HF-100 HYD. ACEITE. QT. (STD. PKG. DE 12)
  • Formulado especialmente para bombas de potencia
  • Máxima eficiencia volumétrica y transferencia de calor
  • Evita la cavitación
  • Aditivos antilodo, antióxido y antiespumante
  • Lubricidad máxima de protección de la película
  • Aditivos antioxidantes
  • El alto índice de viscosidad garantiza la máxima lubricidad en una amplia gama de temperaturas de funcionamiento

Especificaciones

  • Tipo de aceite
    Aceite hidráulico
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Enerpac
  • Grado alimentario
    No
  • Tamaño del contenedor
    1 cuarto (EE. UU.)
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Viscosidad
    151 ASTM D445 SUS @ 104° F, 43.7 ASTM D445 SUS @ 212° F
  • Rango de temperatura
    32 a 140 °F
  • UPC_NO
    6.6200520102E11
  • Color
    Azul
  • Características y beneficios
    • Especialmente formulado para bombas de potencia • Máxima eficiencia volumétrica y transferencia de calor • Evita la cavitación • Aditivos antilodo, antióxido y antiespumante • Lubricidad máxima de protección de película • Aditivos antioxidación • El alto índice de viscosidad garantiza la máxima lubricidad en una amplia gama de temperaturas de funcionamiento
  • Punto de inflamación
    400 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Punto de vertido
    -36.5 °F
  • Serie
    HF
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura de trabajo
    32 °F / 140 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo