Descripción general
Especificaciones
- Compromiso/liberaciónPrimavera/aire
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Estilo aburridoBuje E (0.8750 a 2.8750 pulg.)
- Rango de tamaños de orificio0.8750 in, 0.8750 to 2.8750 in, 0.9375 in, 1.0000 in, 1.1250 in, 1.1875 in, 1.2500 in, 1.3125 in, 1.3750 in, 1.4375 in, 1.5000 in, 1.5625 in, 1.6250 in, 1.6875 in, 1.7500 in, 1.8125 in, 1.8750 in, 1.9375 in, 2.0000 in, 2.0625 in, 2.1250 in, 2.1875 in, 2.2500 in, 2.3125 in, 2.3750 in, 2.4375 in, 2.5000 in, 2.5625 in, 2.6250 in, 2.6875 in, 2.7500 in, 2.8125 in, 2.8750 in
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- RPM Máx.1800 rpm
- FinalizarÓxido negro
- Tipo orientado al frenoAlto coeficiente
- Par de freno estático máx.2200 pulg.
- Tipo y rango del casquilloTipo E - 0.8750 a 2.8750 pulg.
- FunciónDetención y retención
- Inercia del eje282.24 lb/pulg2
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Código de color del borde orientado al frenoMorado
- Longitud total5.75 pulg.
- Diámetro total11.88 pulg.
- Vida útil aproximada frente al freno5000 hp/h
- Área efectiva orientada al freno50.3 pulg.2
- Diss. térmica continua de freno máx.3.00 CV
- Capacidad del disipador térmico del freno200000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno45.00 CV
- Factor de respuesta del freno0.398
- Presión máxima80 psi
- Presión mínima de liberación50 psi
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de reconstrucción822570, 822571
- Kit de orientación827574
- Otros accesorios825500 (soporte de pasador de par)
- Kits de control recomendados940019,940019,940020
- Protectores828200
- Detalles adicionalesEl casquillo QD es necesario y se vende por separado. Consulte a Motion Industries para su uso en aplicaciones cíclicas.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- 2D Dibujo
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Manual de instrucciones
- UPC_NO662284158381
- ModeloTSE-1000
- Peso66.00 lb