Descripción general
- Formulado especialmente para bombas de potencia
- Máxima eficiencia volumétrica y transferencia de calor
- Evita la cavitación
- Aditivos antilodo, antióxido y antiespumante
- Lubricidad máxima de protección de la película
- Aditivos antioxidantes
- El alto índice de viscosidad garantiza la máxima lubricidad en una amplia gama de temperaturas de funcionamiento
Especificaciones
- Tipo de aceiteAceite hidráulico
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Enerpac
- Grado alimentarioNo
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Tipo de contenedorTambor
- Viscosidad151 ASTM D445 SUS @ 104° F, 43.7 ASTM D445 SUS @ 212° F
- Rango de temperatura32 a 140 °F
- UPC_NO6.62005212569E11
- ColorAzul
- Características y beneficios• Especialmente formulado para bombas de potencia • Máxima eficiencia volumétrica y transferencia de calor • Evita la cavitación • Aditivos antilodo, antióxido y antiespumante • Lubricidad máxima de protección de película • Aditivos antioxidación • El alto índice de viscosidad garantiza la máxima lubricidad en una amplia gama de temperaturas de funcionamiento
- Punto de inflamación400 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento32 °F
- Punto de vertido-36.5 °F
- SerieHF
- Página de producto del fabricante
- Temperatura de trabajo32 °F / 140 °F
- Tipo de productoAceite para máquinas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación