Motion
MWB 1.938

Nexen Group
MWB 1.938

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/4 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de óxido negro, revestimiento de coeficiente estándar
Artículo MI #00889303
No. Fabricante MWB 1.938
Precio1,856.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
MWB 1.938

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/4 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de óxido negro, revestimiento de coeficiente estándar
Artículo MI #00889303
No. Fabricante MWB 1.938
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
Su precio$1,856.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FRENO DE 822600 MWB

Especificaciones

  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Estilo aburrido
    Mandrinado a medida - con opción de casquillo recto
  • Rango de tamaños de orificio
    1.9375 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Par de freno estático máx.
    1600 pulg.
  • Tipo y rango del casquillo
    Casquillo recto - 0.0000 a 1.7500 pulg.
  • Función
    Detención y retención
  • Inercia del eje
    114.48 lb/pulg2
  • Vuelta
    0.388° cuando es nuevo, aumentará ligeramente a lo largo de su vida útil
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Longitud total
    3.63 pulg.
  • Diámetro total
    9.00 pulg.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    1225 hp/h
  • Área efectiva orientada al freno
    30.6 pulg.2
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    2.23 CV
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    125000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    28.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    0.199
  • Presión máxima
    80 psi
  • Presión de compromiso mínima
    3 psi
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    1.724 pulg.3
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    5.193 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de reconstrucción
    827500
  • Kit de orientación
    827471
  • Otros accesorios
    823400 (soporte de pasador de par)
  • Kits de control recomendados
    940011,940012,940017,940021
  • Casquillo accesorio
    822700 (1.000"), 822800 (1.3750"), 822900 (1.5000"), 823000 (1.6250"), 823100 (1.6875"), 823200 (1.7500"), 823800 (mandrinado en blanco)
  • Protectores
    826300
  • Detalles adicionales
    Este freno viene con un tamaño de eje estándar de 1.9375". Sin embargo, el eje puede reducirse utilizando un múltiplo de casquillos de eje recto que varían en tamaño de (0.0000" a 1.7500"). Estos casquillos se venden por separado. Para evitar la rotación de la carcasa, utilice el soporte del pasador de par motor de la sección de accesorios.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujo
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • UPC_NO
    662284158404
  • Modelo
    MWB
  • Peso
    30.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo