Descripción general
Especificaciones
- Tipo de baseAceite
- Tipo de resinaEsmalte alquídico
- ColorGris marino
- Familia de coloresGris
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- ExposiciónExterior, interior
- FinalizarBRILLO
- Tiempo de secado9 h
- Temperatura mínima de aplicación0 °C
- Temperatura máxima de aplicación+38 °C
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles450 g/l
- Rango de cobertura230-390 pies2
- UPC_NO020066097530
- Tamaño5 GALÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de restauración del sistema de suelo de fabricación generalMotion colaboró con Rustoleum para proporcionar una muestra de compuestos de reparación de hormigón y un sistema de recubrimiento epoxi especializado adaptado a los requisitos del cliente.
Ver la documentación- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación