Motion
R9550S-U

Duff-Norton
R9550S-U

Unión giratoria - Serie 9000G , aceite caliente-vapor-agua, tamaño de rosca de 1-1/4 pulg., conexión NPT, rotación a la derecha, velocidad de 700 rpm
Artículo MI #00889353
No. Fabricante R9550S-U
Precio4,016.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Duff-Norton
R9550S-U

Unión giratoria - Serie 9000G , aceite caliente-vapor-agua, tamaño de rosca de 1-1/4 pulg., conexión NPT, rotación a la derecha, velocidad de 700 rpm
Artículo MI #00889353
No. Fabricante R9550S-U
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
Precio4,016.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R9550S-U JUNTA GIRATORIA
  • Ideal para aplicaciones de alta temperatura
  • Sistema de sellado avanzado con fuelle para un rendimiento de sellado superior
  • Resistente a la acumulación de residuos que se encuentran en los medios contaminados, lo que reduce las obstrucciones
  • Sin mantenimiento: sin rodamiento de elemento rodante significa que no se requiere lubricación
  • El cartucho reemplazable hace que las reparaciones sean rápidas y fáciles, Cartucho R9550S (471665C)
  • Roscas: NPT estándar de 1/4 a 3 pulgadas, roscas BSP y brida disponibles
  • Material: Carcasa de hierro fundido con manguito chapado o de acero inoxidable, o eje de acero

Especificaciones

  • Tipo de unión giratoria
    Aceite caliente-vapor-agua
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4 pulg.
  • Conexión
    NPT
  • Rotación
    Mano derecha
  • Velocidad
    700 rpm
  • Presión del agua
    250 psi
  • Presión de vapor
    175 psi
  • Presión del aceite caliente
    100 psi
  • Temperatura del vapor
    378 °F
  • Temperatura del aceite caliente
    600 °F
  • Flujo
    Flujo doble
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8481.80.9015
  • Peso
    11.00 lb
  • Serie
    9000G
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo