Motion
977402
7400 Marrón castaño
Artículo MI #00889498
No. Fabricante 977402
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7400 Marrón castaño
Artículo MI #00889498
No. Fabricante 977402

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SISTEMA 7400 MARRÓN CASTAÑO 977402
  • Acabado de alto brillo: cobertura de una capa: se seca sin adherencias en 2-4 horas
  • Resiste el astillamiento, la decoloración y la intemperie
  • Protege contra productos químicos suaves, ideal para entornos industriales de moderados a levemente severos
  • Garantía a prueba de óxido de dos años: máxima protección contra la corrosión
  • Cumple con los requisitos del USDA para el contacto accidental con alimentos: aceptado para su uso en instalaciones alimentarias canadienses registradas a nivel federal:

Especificaciones

  • Tipo de base
    Aceite
  • Tipo de resina
    Esmalte alquídico
  • Color
    Marrón castaño
  • Familia de colores
    Marrón
  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Finalizar
    BRILLO
  • Tiempo de secado
    9 h
  • Temperatura mínima de aplicación
    0 °C
  • Temperatura máxima de aplicación
    +38 °C
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    450 g/l
  • Rango de cobertura
    230-390 pies2
  • UPC_NO
    020066097790
  • Tamaño
    1 GALÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo