810W
Llave Ajustable - 10 in de Longitud Total, Material Cromado, Mango de Agarre sin Cojín, 1.38 in de Capacidad Máxima de Mandíbula
Artículo MI #00889802
No. Fabricante 810W
Precio51.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave Ajustable - 10 in de Longitud Total, Material Cromado, Mango de Agarre sin Cojín, 1.38 in de Capacidad Máxima de Mandíbula
Artículo MI #00889802
No. Fabricante 810W

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio51.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
810W LLAVE DE AJUSTE 10IN CROMO

Especificaciones

  • Tipo de llave
    Llave ajustable
  • Longitud total
    10 pulg.
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1.38 pulg.
  • Grosor de la articulación
    0.60 pulg.
  • Anchura de la junta
    2.83 pulg.
  • Material del cuerpo
    Cromado
  • Estilo de mango
    Empuñadura sin cojín
  • Escala de medición
    Escala incluida
  • Peso
    1.44 lb
  • Número de Upc del fabricante
    025582185419
  • UPC_NO
    025582185419

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo