T-800 QD TIPO'SK'

Nexen Group
T-800 QD TYPE'SK'

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo buje QD, tamaño de puerto 1/4 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de óxido negro, revestimiento de coeficiente estándar
Artículo MI #00890103
No. Fabricante T-800 QD TYPE'SK'
Precio1,964.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
T-800 QD TYPE'SK'

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo buje QD, tamaño de puerto 1/4 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de óxido negro, revestimiento de coeficiente estándar
Artículo MI #00890103
No. Fabricante T-800 QD TYPE'SK'

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,964.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
824200 FRENO T-800

Especificaciones

  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Estilo aburrido
    Casquillo SK (0.5000 a 2.1250 pulg.)
  • Rango de tamaños de orificio
    0.5000 pulgadas, 0.5000 a 2.1250 pulgadas, 0.5625 pulgadas, 0.6250 pulgadas, 0.6875 pulgadas, 0.7500 pulgadas, 0.8125 pulgadas, 0.8750 pulgadas, 0.9375 pulgadas, 1.0000 pulgadas, 1.0625 pulgadas, 1.1250 pulgadas, 1.1875 pulgadas, 1.2500 pulgadas, 1.3125 pulgadas, 1.3750 pulgadas, 1.4375 pulgadas, 1.5000 pulgadas, 1.5625 pulgadas, 1.6250 pulgadas, 1.6875 pulgadas, 1.7500 pulgadas, 1.8125 pulgadas, 1.8750 pulgadas, 1.9375 pulgadas, 2.0000 pulgadas, 2.0625 pulgadas, 2.1250 pulgadas
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Par de freno estático máx.
    1600 pulg.
  • Tipo y rango del casquillo
    Tipo SK - 0.5000 a 2.1250 pulg.
  • Función
    Detención y retención
  • Inercia del eje
    114.48 lb/pulg2
  • Vuelta
    0.39°
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Longitud total
    3.55 pulg.
  • Diámetro total
    9.00 pulg.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    1225 hp/h
  • Área efectiva orientada al freno
    30.6 pulg.2
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    2.23 CV
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    125000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    28.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    0.199
  • Presión máxima
    80 psi
  • Presión de compromiso mínima
    3 psi
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    1.724 pulg.3
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    5.193 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Otros accesorios
    823400 (soporte de pasador de par)
  • Kits de control recomendados
    940011,940012,940017,940021
  • Detalles adicionales
    El casquillo QD es necesario y se vende por separado. Para evitar la rotación de la carcasa, consulte el soporte del pasador de par motor debajo de los accesorios.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujo
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • UPC_NO
    662284158558
  • Modelo
    T-800
  • Peso
    26.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo