Descripción general
Descripción del fabricante
824300 FRENO T-1000
Especificaciones
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Estilo aburridoBuje E (0.8750 a 2.8750 pulg.)
- Rango de tamaños de orificio0.8750 in, 0.8750 to 2.8750 in, 0.9375 in, 1.0000 in, 1.1250 in, 1.1875 in, 1.2500 in, 1.3125 in, 1.3750 in, 1.4375 in, 1.5000 in, 1.5625 in, 1.6250 in, 1.6875 in, 1.7500 in, 1.8125 in, 1.8750 in, 1.9375 in, 2.0000 in, 2.0625 in, 2.1250 in, 2.1875 in, 2.2500 in, 2.3125 in, 2.3750 in, 2.4375 in, 2.5000 in, 2.5625 in, 2.6250 in, 2.6875 in, 2.7500 in, 2.8125 in, 2.8750 in
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- RPM Máx.1800 rpm
- FinalizarÓxido negro
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Par de freno estático máx.3450 pulg.
- Tipo y rango del casquilloTipo E - 0.8750 a 2.8750 pulg.
- FunciónDetención y retención
- Inercia del eje282.24 lb/pulg2
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Longitud total4.44 pulg.
- Diámetro total11.88 pulg.
- Vida útil aproximada frente al freno3066 hp/h
- Área efectiva orientada al freno50.3 pulg.2
- Diss. térmica continua de freno máx.3.00 CV
- Capacidad del disipador térmico del freno200000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno45.00 CV
- Factor de respuesta del freno0.398
- Presión máxima80 psi
- Presión de compromiso mínima3 psi
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo1.847 pulg.3
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado10.707 pulg.3
- CalificacionesCE y RoHS
- Otros accesorios825500 (soporte de pasador de par)
- Kits de control recomendados940011,940012,940017,940021
- Detalles adicionalesEl casquillo QD es necesario y se vende por separado. Para evitar la rotación de la carcasa, consulte el soporte del pasador de par motor debajo de los accesorios.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- 2D Dibujo
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- UPC_NO662284158589
- ModeloT-1000
- Peso47.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad