Descripción general
- Bloque transversal de varilla a varilla. Conecta dos varillas redondas a 90 grados. Acetal reforzado con perno de acero inoxidable y tuerca de latón niquelado.
Especificaciones
- Tipo de accesorioBloque cruzado
- MaterialACETAL
- Insertar materialACETAL
- Ancho9.55, 1.1300 pulg.
- Longitud7.55
- Altura total2.8800 pulg.
- Diámetro de la varilla0.0000 pulg.
- Ancho máximo de la vaina1.1300 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405260771
- Ancho general1.1300 pulg.
- Peso0.20 libras, 1.985
- Detalles adicionalesBloque transversal para 1/2-in cuadrados x 5/8-in redondos
- Número de catálogo del fabricanteVG-620-12SQ-58