Motion
TAMBOR N.o 3000-W
Grasa multiusos serie 3000 - Presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa espesada con litio, grado 1 NLGI, tamaño 120 lb, contenedor de barriles, no apto para alimentos, resistente al agua, de -30 a +275 °F
Artículo MI #00891061
No. Fabricante NO. 3000-W DRUM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos serie 3000 - Presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa espesada con litio, grado 1 NLGI, tamaño 120 lb, contenedor de barriles, no apto para alimentos, resistente al agua, de -30 a +275 °F
Artículo MI #00891061
No. Fabricante NO. 3000-W DRUM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
N.O 3000-W 1/4 TAMBOR (120LB) 10739
  • El disulfuro de molibdeno amplía las capacidades de presión extrema/antidesgaste en situaciones de lubricación límite
  • El grafito amplía las capacidades de presión extrema/antidesgaste en situaciones de lubricación límite
  • El polímero aumenta la estabilidad al corte y prolonga la vida útil del lubricante

Especificaciones

  • Aplicación
    Engranajes abiertos, aplicaciones para climas más fríos donde se requiere un lubricante negro, moly, grafito y adhesivo
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    1
  • Tamaño del contenedor
    120 lb
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Tipo de base
    Litio 12 Hidroxi
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con litio
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    188°C/370 °F
  • Rango de temperatura
    -30 a +275 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    275 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -30 °F
  • Serie
    3000-W
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Altura total
    27 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    60
  • Número de Upc del fabricante
    089215410705
  • UPC_NO
    089215410705
  • Peso
    134.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo