Motion
L0107-040
Grasa multiuso - Presión extrema, a base de petróleo, Composición de grasa espesada con litio, 1 grado NLGI, Tamaño 420 lb, Contenedor de tambor, No apto para alimentos, Resistente al agua, -30 a +275 °F
Artículo MI #00891085
No. Fabricante L0107-040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiuso - Presión extrema, a base de petróleo, Composición de grasa espesada con litio, 1 grado NLGI, Tamaño 420 lb, Contenedor de tambor, No apto para alimentos, Resistente al agua, -30 a +275 °F
Artículo MI #00891085
No. Fabricante L0107-040

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
N.o 3000-W 420LB TAMBOR 10740
  • El disulfuro de molibdeno amplía las capacidades de presión extrema/antidesgaste en situaciones de lubricación límite
  • El grafito amplía las capacidades de presión extrema/antidesgaste en situaciones de lubricación límite
  • El polímero aumenta la estabilidad al corte y prolonga la vida útil del lubricante

Especificaciones

  • Aplicación
    Engranajes abiertos, aplicaciones para climas más fríos donde se requiere un lubricante negro, moly, grafito y adhesivo
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    1
  • Tamaño del contenedor
    420 lb
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Tipo de base
    Litio 12 Hidroxi
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con litio
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Punto de caída
    188°C/370 °F
  • Rango de temperatura
    -30 a +275 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    60
  • Número de Upc del fabricante
    089215410712
  • Peso
    465.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo