Motion
62530-DO

Bel-Ray
62530-DO

Grasa multiuso - Presión extrema, Complejo de aluminio, Polidecano hidrogenado, Composición de compuestos de molibdeno, Grado 2 NLGI, 390 lb, Tambor, Color amarillo
Artículo MI #00891145
No. Fabricante 62530-DO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bel-Ray
62530-DO

Grasa multiuso - Presión extrema, Complejo de aluminio, Polidecano hidrogenado, Composición de compuestos de molibdeno, Grado 2 NLGI, 390 lb, Tambor, Color amarillo
Artículo MI #00891145
No. Fabricante 62530-DO
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PA #2 GR 390 LB DM 62530-DO

Especificaciones

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    2
  • Tamaño del contenedor
    390 lb
  • Composición
    Complejo de aluminio, polidecano hidrogenado, compuestos de molibdeno
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    USDA H2
  • Punto de caída
    +500 °F
  • Color
    Amarillo
  • Rango de temperatura
    -40 a +400 °F
  • Peso
    425.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo