Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente Eje de aleación de engranajes de alta resistencia Tres modos de entrada para integrarse con motores hidráulicos o eléctricos o fuentes de accionamiento acopladas externamente Sellos industriales de alta resistencia
Especificaciones
- Tipo de engranajeS
- Distancia al centro3.00 pulg.
- ReducciónIndividual
- Relación2:1
- Potencia de entrada máxima17.7 a 1750 RPM
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada1.0000 pulg.
- Tipo de salidaEje sólido
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Par de salida máximo1237 a 875 RPM
- Diámetro del eje de entrada1 pulg.
- RPM máximas de salida875 rpm
- Material de la carcasaHierro fundido
- EstiloA
- Tamaño del reductor del fabricante22
- Factor de servicio1
- Dibujo CAD
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante22 2/1 A S
- Número de Upc del fabricante662798005676
- Altura de las dimensiones de envío9 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío10-1/2 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9-1/2 pulg.
- Tipo de eje de entradaEje
- Peso24.00 lb
- Modelo22
- RPM de salida875 rpm
- Diámetro del eje de salida1.250 pulg.
- Inserto del eje de salidaEje
- Línea de productosAccionamiento de eje paralelo
- Tipos de productosParalelo
- Rango de relación2:1
- Serie22
- Rango de par (pulg.-lbs)De 1000 a 2500 pulg. lbs
- Manual de instalación de Url