0160 R 010 V

HYDAC
0160 R 010 V

00245051 Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, Cartucho, Acero inoxidable, 10 micras, Flujo máx. 42 gpm
Artículo MI #00891348
No. Fabricante 0160 R 010 V
Precio700.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
0160 R 010 V

00245051 Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, Cartucho, Acero inoxidable, 10 micras, Flujo máx. 42 gpm
Artículo MI #00891348
No. Fabricante 0160 R 010 V
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
Su precio$700.00/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
0160 R 010 V

Especificaciones

  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Aplicación de elementos
    Devolución
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Caudal máximo
    42 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3045 psid
  • Material del filtro
    Acero inoxidable
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Material del sello
    Elastómero de fluorocarbono (FKM)
  • Serie
    V
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo