Motion
VG-632-516
Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Mango, 1.34 in de longitud total, 2.23 in de ancho, material de poliamida
Artículo MI #00891359
No. Fabricante VG-632-516
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Mango, 1.34 in de longitud total, 2.23 in de ancho, material de poliamida
Artículo MI #00891359
No. Fabricante VG-632-516
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-632-516 EMPUÑADURA
  • Mango de alta resistencia. El diseño resistente a la corrosión ofrece una durabilidad excepcional para puertas, gabinetes, paneles de limpieza, cubiertas elevadoras y aplicaciones que requieren un mango más resistente. Poliamida negra reforzada con inserto de latón roscado hembra.

Especificaciones

  • Tipo de accesorio
    Componentes de ValueGuard
  • Material
    POLIAMIDA
  • Color
    Negro
  • Insertar material
    POLIAMIDA
  • Ancho
    2.2300 pulg.
  • Longitud
    1.3400 pulg.
  • Altura total
    6.2500 pulg.
  • Ancho máximo de la vaina
    2.2300 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405262140
  • Ancho general
    2.2300 pulg.
  • Peso
    0.33 lb
  • Detalles adicionales
    Mango de uso intensivo; rosca: 5/16-18 para un tubo de 25 o 30 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-632-516

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo