Descripción general
Descripción del fabricante
VG-634-AA BISAGRA
- Bisagra de alta resistencia
- El diseño resistente a la corrosión ofrece una durabilidad excepcional con una mayor capacidad de carga
- Sujetadores no incluidos
- Poliamida negra reforzada con pasador de acero inoxidable
Especificaciones
- Tipo de bisagraColilla
- Método de fijaciónAtornillado
- MaterialPoliamida reforzada
- Longitud3.13 pulg.
- Ancho4 pulg.
- Grosor0.45 pulg.
- Dibujo CAD
- Número de orificios4
- ColorNegro
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad