10760

Devcon
10760

Masilla - 1 lb, Cubo, Color: Gris, Aplicación: Parche, Reparación
Artículo MI #00891465
No. Fabricante 10760
Precio324.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Devcon
10760

Masilla - 1 lb, Cubo, Color: Gris, Aplicación: Parche, Reparación
Artículo MI #00891465
No. Fabricante 10760

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$324.06/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10760 1-LB PUTTY DE TITANIO
  • Excelente resistencia a la temperatura (350°F)
  • Alta resistencia a la compresión (18,800 psi)
  • Resistencia a productos químicos y a la mayoría de ácidos, bases, disolventes y álcalis
  • Califica según la especificación militar DOD-C-24176(SH) tipo I
  • Listado bajo NSN existencias #8030-01-335-0562

Especificaciones

  • Aplicación
    Parches, reparaciones
  • Color
    Gris
  • Formulario de producto
    Masilla
  • Tiempo de curado
    16 h
  • Tiempo de trabajo
    21 min
  • Tamaño del paquete
    1 lb
  • Tipo de paquete
    Cubo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Relación de mezcla
    3:1
  • Resistencia al cizallamiento
    2000 psi
  • Tipo
    Máquina aplicada
  • Peso
    8.70 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo