214 5/1 A WR 143TC

Hub City (RRX)
214 5/1 A WR 143TC

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 2.0625 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida doble, trama de 143TC
Artículo MI #00891931
No. Fabricante 214 5/1 A WR 143TC
Precio1,220.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
214 5/1 A WR 143TC

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 2.0625 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida doble, trama de 143TC
Artículo MI #00891931
No. Fabricante 214 5/1 A WR 143TC
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
Precio1,220.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
214 A 5:1 143TC W/G REDUCTOR RH
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación
  • Sellos Viton®

Especificaciones

  • Distancia al centro
    2.0625 pulg.
  • Reducción
    Individual
  • Relación
    5:1
  • Potencia de entrada máxima
    3.890 hp a 1750 rpm
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Dirección de salida
    Doble
  • Estilo
    A
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    605 pulg-lbs
  • Factor de servicio
    1.0
  • Serie
    210PCX
  • Tamaño del reductor del fabricante
    214
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
    RATIO=5/1|ESTILO=A|FS=143TC
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-02577
  • Número de Upc del fabricante
    662798928906
  • UPC_NO
    662798928906
  • Altura de las dimensiones de envío
    9 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10-1/2 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9-1/2 pulg.
  • Peso
    23.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo