Descripción general
Descripción del fabricante
FRENO 824600 HWB
Especificaciones
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- Tipo de orificioRecto
- Estilo aburridoMandrinado a medida - con opción de casquillo recto
- Rango de tamaños de orificio2.9375 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- RPM Máx.1800 rpm
- FinalizarÓxido negro
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Par de freno estático máx.3450 pulg.
- Tipo y rango del casquilloCasquillo recto - 0.0000 a 2.7500 pulg.
- FunciónDetención y retención
- Inercia del eje282.24 lb/pulg2
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Longitud total4.03 pulg.
- Diámetro total11.88 pulg.
- Vida útil aproximada frente al freno3066 hp/h
- Área efectiva orientada al freno50.3 pulg.2
- Diss. térmica continua de freno máx.3.00 CV
- Capacidad del disipador térmico del freno200000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno45.00 CV
- Factor de respuesta del freno0.398
- Presión máxima80 psi
- Presión de compromiso mínima3 psi
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo1.847 pulg.3
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado10.707 pulg.3
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de reconstrucción847600
- Kit de orientación827571
- Otros accesorios825500 (soporte de pasador de par)
- Kits de control recomendados940011,940012,940017,940021
- Casquillo accesorio825800 (1.250"), 824700 (1.9375"), 824800 (2.0000"), 824900 (2.1875"), 825000 (2.2500"), 825100 (2.4375"), 825200 (2.5000"), 825300 (2.7500"), 825900 (mandrinado en blanco)
- Protectores828200
- Detalles adicionalesEste freno viene con un tamaño de eje estándar de 2.9375". Sin embargo, el eje puede reducirse utilizando un múltiplo de casquillos de eje recto que varían en tamaño de (0.0000" a 2.7500"). Estos casquillos se venden por separado. Para evitar la rotación de la carcasa, utilice el soporte del pasador de par motor de la sección de accesorios.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- 2D Dibujo
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- UPC_NO662284158602
- ModeloHWB
- Peso62.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad