Motion
63550-DT

Bel-Ray
63550-DT

Aceite para compresor de aire - 382 lb, bidón, grado ISO 46
Artículo MI #00892394
No. Fabricante 63550-DT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bel-Ray
63550-DT

Aceite para compresor de aire - 382 lb, bidón, grado ISO 46
Artículo MI #00892394
No. Fabricante 63550-DT
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SC1 LUBRICANTE PARA COMPRESOR 46 382 LB DM 63550-D

Especificaciones

  • Tipo de aceite
    Aceite del compresor de aire
  • Grado ISO
    46
  • Composición
    Sintético
  • Tamaño del contenedor
    382 lb
  • Viscosidad
    47.3 cSt a 40°C
  • Rango de temperatura
    -65 a +300 °F
  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Peso
    418.00 lb
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo