Motion
1010 1/1.5 A SP

Hub City (RRX)
1010 1/1.5 A SP

Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto SP 1010 1/1.5 A - Tipo de engranaje en espiral, Tamaño del reductor 1010 , Individual, 1:10,50 Relación, dirección de salida doble, 2.0000 pulg., entrada de eje sólido, 2.0000 pulg., salida de eje sólido
Artículo MI #00892474
No. Fabricante 1010 1/1.5 A SP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
1010 1/1.5 A SP

Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto SP 1010 1/1.5 A - Tipo de engranaje en espiral, Tamaño del reductor 1010 , Individual, 1:10,50 Relación, dirección de salida doble, 2.0000 pulg., entrada de eje sólido, 2.0000 pulg., salida de eje sólido
Artículo MI #00892474
No. Fabricante 1010 1/1.5 A SP
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1010 1/1.5 UN REDUCTOR DE BISEL EN ESPIRAL
  • La robusta carcasa de hierro dúctil proporciona el máximo soporte de engranajes y cojinetes
  • Eje de aleación alta para mayor resistencia
  • Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
  • Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)

Especificaciones

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1010
  • Reducción
    Individual
  • Relación
    1:1.50
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño de entrada
    2.0000 pulg.
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Estilo
    A
  • Potencia de entrada máxima
    232.4 hp a 1750 rpm
  • RPM máximas de salida
    2625.0000 rpm
  • Par de salida máximo
    5577 pulg-lbs
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dimensiones de la carcasa
    (L)15.75 x (H)9.5 x (W)13.5
  • Altura de la carcasa
    24.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    24.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    48.0000 pulg.
  • Relación nominal
    1:1.50
  • Número de catálogo del fabricante
    1010 1/1.5 A SP
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662798009834
  • Altura de las dimensiones de envío
    24.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    48.0000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    24.0000 pulg.
  • Peso
    195.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo