Descripción general
- La robusta carcasa de hierro dúctil proporciona el máximo soporte de engranajes y cojinetes
- La robusta carcasa de hierro dúctil proporciona el máximo soporte de engranajes y cojinetes
- Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
- Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)
Especificaciones
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Tamaño del reductor del fabricante1010
- ReducciónIndividual
- Relación1:1.50
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada2.0000 pulg.
- Tipo de salidaEje sólido
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- EstiloC
- Potencia de entrada máxima232.4 hp a 1750 rpm
- RPM máximas de salida2625.0000 rpm
- Par de salida máximo5577 pulg-lbs
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dimensiones de la carcasa(L)15.75 x (H)9.5 x (W)13.5
- Altura de la carcasa24.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa24.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa48.0000 pulg.
- Relación nominal1:1.50
- Número de catálogo del fabricante1010 1/1.5 C SP
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662798009841
- Altura de las dimensiones de envío24.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío48.0000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío24.0000 pulg.
- Peso190.00 lb