Descripción general
Especificaciones
- Tipo de baseDisolvente
- Tipo de resinaAlquídico modificado
- ColorRojo
- Familia de coloresRojo
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- FinalizarImprimador
- Tiempo de secadoDe 5 a 10 h.
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles338 g/l
- Rango de temperatura de aplicación32 a 100 °F
- Cobertura310 a 520 pies2/galón
- Condiciones de exposiciónInterior/Exterior
- Peso neto64.09 lb
- Tamaño5 galones
- Contenido de VOCMenos de 340 g/l
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de restauración del sistema de suelo de fabricación generalMotion colaboró con Rustoleum para proporcionar una muestra de compuestos de reparación de hormigón y un sistema de recubrimiento epoxi especializado adaptado a los requisitos del cliente.
Ver la documentación- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación