LH502

Enerpac
LH502

Celda de carga de montaje remoto serie LH con 2 pies Manguera, capacidad de 10,000 lb -
Artículo MI #00892872
No. Fabricante LH502
Precio5,724.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enerpac
LH502

Celda de carga de montaje remoto serie LH con 2 pies Manguera, capacidad de 10,000 lb -
Artículo MI #00892872
No. Fabricante LH502
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
Precio5,724.71 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CELDA DE CARGA LH-502, 10,000 LB
  • Precisión, ± 2% de la escala completa
  • Chapado en zinc y bronce para resistir el óxido y la corrosión
  • Lectura de rango doble en kilogramos y libras
  • La funda metálica acolchada proporciona un almacenamiento y transporte seguros
  • Lectura de puntero indicadora máxima para fuerzas preseleccionadas o para mantener lecturas de fuerza máxima
  • Los modelos TM y LH se prueban al 100% para verificar la precisión dentro de un rango de ± 2%. Si su solicitud requiere una herramienta calibrada, debe enviarse para pruebas de certificación. La certificación NO está disponible en Enerpac.

Especificaciones

  • Serie / Tipo
    Serie LH
  • Capacidad del indicador
    10000 lb
  • Lectura mínima del indicador
    1000 lb
  • Incrementos del indicador
    100 lb
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    6.62005700301E11
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo