Descripción general
- Montaje en eje motorizado, orificio recto, pistón único, accionado por aire, frenos de embrague
Especificaciones
- Tipo de combinaciónFreno-embrague montado en eje
- SerieBCB
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónBandeja de 1-3V, 2.75 pulg. de diámetro exterior
- Tipo de orificioRecto
- RPM Máx.3600 rpm
- Longitud3.62 pulg.
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Par de embrague estático máx.80 pulg.
- Par de freno estático máx.80 pulg.
- Diss. térmica continua máx. del embrague0.13 CV
- Diámetro interno0.625 pulg.
- Diss. térmica continua de freno máx.0.13 CV
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague4.00 CV
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno4.00 CV
- Inercia del variador1.70 lbin2
- Inercia del eje0.86 lb/pulg2
- AccionamientoAire/aire
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Presión máxima80 psi
- Rango de temperatura32-150 °F
- Vida útil aproximada frente al embrague33 hphr
- Vida útil aproximada frente al freno33 hphr
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo0.402 pulg.3
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado1.26 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo0.402 pulg.3
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado1.26 pulg.3
- CalificacionesCE y RoHS
- FinalizarÓxido negro
- Diámetro exterior4.25 pulg.
- RestriccionesDebe montarse en el eje motorizado
- Número de Upc del fabricante662284158749
- UPC_NO662284158749
- Página de producto del fabricante
- Peso5.00 lb