Motion
MS2-4

Enerpac
MS2-4

Juego de cilindro hidráulico y bomba manual de 2.5 toneladas serie MS con 33 accesorios de cilindro - 5.000 in de carrera, 8.500 in de altura retraída
Artículo MI #00893176
No. Fabricante MS2-4
Precio7,666.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enerpac
MS2-4

Juego de cilindro hidráulico y bomba manual de 2.5 toneladas serie MS con 33 accesorios de cilindro - 5.000 in de carrera, 8.500 in de altura retraída
Artículo MI #00893176
No. Fabricante MS2-4
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
Su precio$7,666.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MS2-4 JUEGO DE MANTENIMIENTO HIDRÁULICO
  • Gama completa de accesorios adaptados a herramientas hidráulicas
  • Configure rápidamente una herramienta única para cumplir con sus trabajos más difíciles
  • Construidos alrededor de la bomba manual ligera Enerpac, la manguera y el cilindro, estos juegos le permiten empujar, tirar, levantar, presionar, enderezar, extender y sujetar
  • Los juegos incluyen una bomba, manguera, cilindro y manómetro
  • Conectores de bloqueo o roscados
  • Cuando los cilindros se utilizan con accesorios o componentes del equipo de mantenimiento, la presión máxima del sistema debe limitarse a la mitad de la presión nominal (5,000 psi)
  • Si no se utilizan archivos adjuntos, la capacidad es el doble de estos valores
  • La presión máxima de funcionamiento es entonces de 10,000 psi
  • Utilice únicamente los accesorios suministrados con el equipo
  • Los acoplamientos no Enerpac y los tubos de extensión más largos reducirán la resistencia de la columna, lo que podría crear condiciones inseguras

Especificaciones

  • Establecer tipo
    Juego de cilindro y bomba con caja de almacenamiento
  • Tipo de cilindro
    De acción única / Retorno de primavera
  • Estilo de cilindro
    Serie RC
  • Capacidad del cilindro
    5 toneladas
  • Accidente cerebrovascular
    5.000 pulg.
  • Altura retraída
    8.500 pulg.
  • Presión máxima
    5000 psi
  • Velocidad de la bomba
    Dos velocidades
  • Número de pieza del cilindro
    RC55
  • Número de pieza de la bomba
    P142
  • Número de pieza del acoplador
    A544
  • Número de pieza de la manguera
    HC7206
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    59 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo