Motion
N.o 3000 35LB BOLSO

Lubriplate Lubricants Co
NO. 3000 35LB PAIL

Grasa multiusos serie 3000 - Presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa espesada con litio, grado 2 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente, no apto para alimentos, resistente al agua, de -30 a +275 °F
Artículo MI #00893246
No. Fabricante NO. 3000 35LB PAIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 3000 35LB PAIL

Grasa multiusos serie 3000 - Presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa espesada con litio, grado 2 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente, no apto para alimentos, resistente al agua, de -30 a +275 °F
Artículo MI #00893246
No. Fabricante NO. 3000 35LB PAIL
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
N.o 3000 35LB BOLSA (10835)
  • El disulfuro de molibdeno amplía las capacidades de presión extrema/antidesgaste en situaciones de lubricación límite
  • El grafito amplía las capacidades de presión extrema/antidesgaste en situaciones de lubricación límite
  • El polímero aumenta la estabilidad al corte y prolonga la vida útil del lubricante

Especificaciones

  • Aplicación
    Engranajes abiertos, quintas ruedas, aplicaciones de alta resistencia en las que se requiere un lubricante negro, moly, grafito y adhesivo
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    2
  • Tamaño del contenedor
    35 lb
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Tipo de base
    Litio 12 Hidroxi
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con litio
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    205°C/400 °F
  • Rango de temperatura
    -30 a +275 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    275 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -30 °F
  • Serie
    3000
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Altura total
    15 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    237
  • Número de Upc del fabricante
    089215510801
  • UPC_NO
    089215510801
  • Peso
    38.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo