Descripción general
Descripción del fabricante
22 SO 2.53:1 1.000 REDUCTOR DE RESORTE
- Carcasa de hierro fundido resistente Eje de aleación de engranajes de alta resistencia Tres modos de entrada para integrarse con motores hidráulicos o eléctricos o fuentes de accionamiento acopladas externamente Sellos industriales de alta resistencia
Especificaciones
- Tipo de engranajeS
- Distancia al centro3.00 pulg.
- ReducciónIndividual
- Relación2.53:1
- Potencia de entrada máxima14 a 1750 RPM
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada1.0000 pulg.
- Tipo de salidaOrificio hueco
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Par de salida máximo1237 a 692 RPM
- Diámetro del eje de entrada1 pulg.
- RPM máximas de salida692 rpm
- Material de la carcasaHierro fundido
- EstiloPOR LO TANTO
- Tamaño del reductor del fabricante22
- Factor de servicio1
- Dibujo CAD
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante22 2.53/1 SO S
- Número de Upc del fabricante662798005799
- Altura de las dimensiones de envío9 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío10-1/2 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9-1/2 pulg.
- Tipo de eje de entradaEje
- Peso24.00 lb
- Modelo22
- RPM de salida692 rpm
- Diámetro del eje de salida1.000 pulg.
- Inserto del eje de salidaOrificio hueco
- Línea de productosAccionamiento de eje paralelo
- Tipos de productosParalelo
- Rango de relación2:1
- Serie22
- Rango de par (pulg.-lbs)De 1000 a 2500 pulg. lbs
- Manual de instalación de Url
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad