Motion
FWCB .750 MONTAJE DEL PILOTO

Nexen Group
FWCB .750 PILOT MOUNT

Freno-embrague - Abierto, Freno-embrague montado en eje, FWCB
Artículo MI #00893363
No. Fabricante FWCB .750 PILOT MOUNT
Precio2,040.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
FWCB .750 PILOT MOUNT

Freno-embrague - Abierto, Freno-embrague montado en eje, FWCB
Artículo MI #00893363
No. Fabricante FWCB .750 PILOT MOUNT
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
Precio2,040.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
827111 EMBRAGUE DE MONTAJE DEL PILOTO
  • Montaje en eje motorizado, orificio recto, pistón único, accionado por aire, frenos de embrague

Especificaciones

  • Tipo de combinación
    Freno-embrague montado en eje
  • Serie
    FWCB
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Tipo de orificio
    Recto
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Longitud
    6.28 pulg.
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 0.250-20 Pernos @ 90° En A 2.498 en círculo
  • Tamaño del piloto
    2.500 pulg.
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Par de embrague estático máx.
    100 pulg.
  • Par de freno estático máx.
    400 pulg.
  • Diss. térmica continua máx. del embrague
    0.25 CV
  • Diámetro interno
    0.750 pulg.
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    0.52 CV
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    11.00 CV
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    11.00 CV
  • Inercia del variador
    7.80 lbin2
  • Inercia del eje
    4.70 lb/pulg2
  • Accionamiento
    Aire/resorte
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Presión máxima
    80 psi
  • Rango de temperatura
    32-150 °F
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    230 hphr
  • Vida útil aproximada frente al freno
    230 hphr
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.264 pulg.3
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    0.698 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    0.638 pulg.3
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    1.431 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Diámetro exterior
    4.50 pulg.
  • Restricciones
    Debe montarse en el eje motorizado
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    25/48T, 35/32T, 40/25T, 50/21T
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    25000 pies-lb
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    25000 pies-libras
  • Presión de compromiso mínima
    5 psi
  • Tamaño del acoplamiento
    2.625 pulg.
  • Tipo de acoplamiento
    Disco de polietileno Dodge Taper Lock
  • Número de Upc del fabricante
    662284158862
  • UPC_NO
    662284158862
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    14.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo