Descripción general
Especificaciones
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Categoría del embragueEmbrague de una sola placa
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- DiseñoAbierta(s)
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- RPM Máx.3600 rpm
- FinalizarÓxido negro
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Longitud total141.2 mm
- Diámetro total153.9 mm
- Diámetro interno25 mm
- Tamaño mínimo de la rueda dentada35/40T, 40/30T, 50/25T, 60/21T
- Inercia del variador80.35 kg-cm2
- Inercia del eje47.17 kg/cm2
- Diámetro del piloto75 mm
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, M6 pernos @ 90° en un círculo de 90 mm
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Vida útil aproximada frente al embrague427 kWh
- Área efectiva orientada al embrague120.10 cm2
- Máxima disipación térmica continua0.56 kW
- Capacidad del disipador térmico del embrague81000 J
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague12.50 kW
- Factor de respuesta del embrague0.060
- Presión máxima6.0 bar
- Presión de compromiso mínima0.3 bar
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo5.360 cm3
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado10.320 cm3
- CalificacionesCE y RoHS
- ModeloL-600
- Peso16.50 lb
- Código de armonización8483.60.4000
- Detalles adicionalesLos embragues de montaje piloto aceptan poleas o piñones suministrados por el cliente. Par estático de hasta 58.5 Nm a 5.5 bar, velocidad máxima de 3600 rpm, potencia transmitida de hasta 7.5 kW, disipación térmica continua de 0.56 kW, orificios de hasta 30 mm. Cuenta con rodamientos de bolas sellados y un buje estriado. Disponible solo en modelos de montaje piloto.
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- 2D Dibujo
- Manual de instrucciones
- UPC_NO662284174589