Descripción general
Especificaciones
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- Tipo de orificioRecto
- Estilo aburridoMandrinado a medida - con opción de casquillo recto
- Rango de tamaños de orificio1.9375 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- RPM Máx.1800 rpm
- FinalizarÓxido negro
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Par de freno estático máx.1600 pulg.
- Tipo y rango del casquilloCasquillo recto - 0.0000 a 1.7500 pulg.
- FunciónDetención y retención
- Inercia del eje114.48 lb/pulg2
- Vuelta0.39°
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Longitud total3.63 pulg.
- Diámetro total9.00 pulg.
- Vida útil aproximada frente al freno1225 hp/h
- Área efectiva orientada al freno30.6 pulg.2
- Diss. térmica continua de freno máx.2.23 CV
- Capacidad del disipador térmico del freno125000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno28.00 CV
- Factor de respuesta del freno0.199
- Presión máxima80 psi
- Presión de compromiso mínima3 psi
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo1.724 pulg.3
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado5.193 pulg.3
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de reconstrucción827410, 827400
- Kit de orientación827471
- Otros accesorios823400 (soporte de pasador de par)
- Kits de control recomendados940011,940012,940017,940021
- Casquillo accesorio822700 (1.000"), 822800 (1.3750"), 822900 (1.5000"), 823000 (1.6250"), 823100 (1.6875"), 823200 (1.7500"), 823800 (mandrinado en blanco)
- Protectores826300
- Detalles adicionalesEste freno viene con un tamaño de eje estándar de 1.9375". Sin embargo, el eje puede reducirse utilizando un múltiplo de casquillos de eje recto que varían en tamaño de (0.0000" a 1.7500"). Estos casquillos se venden por separado. Para evitar la rotación de la carcasa, utilice el soporte del pasador de par motor de la sección de accesorios.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- 2D Dibujo
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- UPC_NO662284159135
- ModeloS-800
- Peso28.00 lb