Descripción general
- Montaje en eje motorizado, orificio recto, pistón único, accionado por aire, frenos de embrague
Especificaciones
- Tipo de combinaciónFreno-embrague montado en eje
- SerieLWCB
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónBandeja de 2-3V, 4.50 pulg. de diámetro exterior
- Tipo de orificioRecto
- RPM Máx.1800 rpm
- Longitud6.19 pulg.
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Par de embrague estático máx.350 pulg.
- Par de freno estático máx.400 pulg.
- Diss. térmica continua máx. del embrague0.40 CV
- Diámetro interno1.000 pulg.
- Diss. térmica continua de freno máx.0.52 CV
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague17.00 CV
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno11.00 CV
- Inercia del eje14.20 lb/pulg2
- AccionamientoAire/resorte
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Presión máxima80 psi
- Rango de temperatura32-150 °F
- Vida útil aproximada frente al embrague572 hphr
- Vida útil aproximada frente al freno230 hphr
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo0.327 pulg.3
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado0.864 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo0.629 pulg.3
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado1.422 pulg.3
- CalificacionesCE y RoHS
- FinalizarÓxido negro
- Diámetro exterior6.00 pulg.
- RestriccionesDebe montarse en el eje motorizado
- Capacidad del disipador térmico del embrague45000 pies-lb
- Capacidad del disipador térmico del freno25000 pies-libras
- Presión de compromiso mínima5 psi
- Número de Upc del fabricante662284159234
- UPC_NO662284159234
- Página de producto del fabricante
- Peso17.50 lb