Motion
S-1000 2.938

Nexen Group
S-1000 2.938

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/4 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de óxido negro, revestimiento de coeficiente estándar
Artículo MI #00893845
No. Fabricante S-1000 2.938
Precio2,642.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
S-1000 2.938

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/4 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de óxido negro, revestimiento de coeficiente estándar
Artículo MI #00893845
No. Fabricante S-1000 2.938

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,642.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FRENO 828100 S-1000

Especificaciones

  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Estilo aburrido
    Mandrinado a medida - con opción de casquillo recto
  • Rango de tamaños de orificio
    2.9375 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Par de freno estático máx.
    3450 pulg.
  • Tipo y rango del casquillo
    Casquillo recto - 0.0000 a 2.7500 pulg.
  • Función
    Detención y retención
  • Inercia del eje
    282.24 lb/pulg2
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Longitud total
    4.03 pulg.
  • Diámetro total
    11.88 pulg.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    3066 hp/h
  • Área efectiva orientada al freno
    50.3 pulg.2
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    3.00 CV
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    200000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    45.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    0.398
  • Presión máxima
    80 psi
  • Presión de compromiso mínima
    3 psi
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    1.847 pulg.3
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    10.707 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de reconstrucción
    827500, 827510
  • Kit de orientación
    827571
  • Otros accesorios
    825500 (soporte de pasador de par)
  • Kits de control recomendados
    940011,940012,940017,940021
  • Casquillo accesorio
    825800 (1.250"), 824700 (1.9375"), 824800 (2.0000"), 824900 (2.1875"), 825000 (2.2500"), 825100 (2.4375"), 825200 (2.5000"), 825300 (2.7500"), 825900 (mandrinado en blanco)
  • Protectores
    828200
  • Detalles adicionales
    Este freno viene con un tamaño de eje estándar de 2.9375". Sin embargo, el eje puede reducirse utilizando un múltiplo de casquillos de eje recto que varían en tamaño de (0.0000" a 2.7500"). Estos casquillos se venden por separado. Para evitar la rotación de la carcasa, utilice el soporte del pasador de par motor de la sección de accesorios.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujo
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • UPC_NO
    662284159197
  • Modelo
    S-1000
  • Peso
    52.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo