Descripción general
- Montaje en eje motorizado, orificio recto, pistón único, accionado por aire, frenos de embrague
Especificaciones
- Tipo de combinaciónFreno-embrague montado en eje
- SerieMWCB
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónBandeja de 3-3V, 5.30 pulg. de diámetro exterior
- Tipo de orificioRecto
- RPM Máx.1800 rpm
- Longitud7.88 pulg.
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Par de embrague estático máx.600 pulg.
- Par de freno estático máx.900 pulg.
- Diss. térmica continua máx. del embrague0.75 CV
- Diámetro interno1.500 pulg.
- Diss. térmica continua de freno máx.1.30 CV
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague28.00 CV
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno17.00 CV
- Inercia del eje57.20 lb/pulg2
- AccionamientoAire/resorte
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Presión máxima80 psi
- Rango de temperatura32-150 °F
- Vida útil aproximada frente al embrague1225 hphr
- Vida útil aproximada frente al freno572 hphr
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo0.633 pulg.3
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado1.988 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo0.771 pulg.3
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado2.394 pulg.3
- CalificacionesCE y RoHS
- FinalizarÓxido negro
- Diámetro exterior8.00 pulg.
- RestriccionesDebe montarse en el eje motorizado
- Capacidad del disipador térmico del embrague90000 pies-lb
- Capacidad del disipador térmico del freno45000 pies-libras
- Presión de compromiso mínima5 psi
- Número de Upc del fabricante662284159371
- UPC_NO662284159371
- Página de producto del fabricante
- Peso41.00 lb