Descripción general
- La válvula de alivio de presión interna evita la sobrepresurización (excepto SP621)
- El funcionamiento a dos velocidades reduce los recorridos del mango hasta en un 78 % en comparación con las bombas de una sola velocidad
- El bajo esfuerzo del mango minimiza la fatiga del operador
- El tamaño compacto permite la conversión sencilla de accesorios manuales a potencia hidráulicaSerie P
- Bombas manuales de una y dos velocidades para el funcionamiento de cylindersSP-621 Bomba de tornillo
- Bomba de tornillo de una velocidad, sin ventilación, sellada internamente para operar cilindros de acción simple
- Montar en cualquier posición y utilizar para operar un solo accesorio
- El pistón está atornillado a la bomba, forzando el aceite en el depósito de aluminio hidráulico systemP-392AL
- Para aplicaciones en las que los depósitos compuestos pueden no ser adecuados, el P-392AL utiliza un depósito de aluminio extruido
- También se incluye un segundo mango para uso con dos manos; póngase en contacto con su sucursal local de Mi para obtener ayuda con el detailsP-392ALSS
- Válvulas y cilindros niquelados resistentes a la corrosión
- Los insertos de la bomba de acero inoxidable no se corroen
- Los sellos Viton® proporcionan resistencia al calor y a los productos químicos
- Los depósitos de bomba de aluminio anodizado y los cuerpos de bomba encapsulados en plástico resisten entornos húmedos
- El funcionamiento de dos velocidades reduce los recorridos del mango de la bomba en un 78 % en comparación con las bombas de una sola velocidad
- Las asas de la bomba se bloquean para facilitar el transporte
Especificaciones
- Capacidad de aceite utilizable55.00 pulg.3
- Presión máxima de funcionamiento10000 psi
- Peso9.00 libras, 6
- Página de producto del fabricante
- Capacidad del depósito0.24 galones (EE. UU.)
- Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas55.0 pulg.3
- Tipo/función de válvulaManual
- Altura8
- Longitud22
- Ancho6
- Serie / TipoSerie P/SP
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación