Motion
PAM-1022

Enerpac
PAM-1022

Bombas hidráulicas accionadas por aire PAM - Cilindros de acción simple, depósito de 2.00 gal, capacidad utilizable de 2.00 in3, máx. 10000 psi
Artículo MI #00895108
No. Fabricante PAM-1022
Precio8,445.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enerpac
PAM-1022

Bombas hidráulicas accionadas por aire PAM - Cilindros de acción simple, depósito de 2.00 gal, capacidad utilizable de 2.00 in3, máx. 10000 psi
Artículo MI #00895108
No. Fabricante PAM-1022

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8,445.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA PAM-1022, AIRE, VÁLVULA 3-WAY
  • La configuración del motor neumático doble ofrece un alto rendimiento de caudal en la primera etapa, hasta 200 psi, para un avance rápido del cilindro
  • Depósitos de uno y dos galones para su uso con una amplia gama de cilindros
  • La cubierta integral protege los motores neumáticos y proporciona una fácil portabilidad

Especificaciones

  • Tipo de bomba
    Actuación única
  • Capacidad del depósito
    2.00 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    462.0 pulg.3
  • Rango de presión de aire
    60 a 120 psi
  • Descripción Palabra clave
    Cilindros de acción única
  • Capacidad de aceite utilizable
    2.00 pulg.3
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Serie / Tipo
    Serie PAM
  • Tipo de válvula
    3-Way, 2-Position
  • Funcionalidad de la válvula
    Avanzar/Retraer
  • Tipo/función de válvula
    3-Way, 2-Position / Retracción avanzada
  • Nivel de sonido
    87 dB(a)
  • Peso
    60.00 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Consumo de aire
    18 cfm
  • Flujo
    Flujo de salida de la 1a etapa - 650 in3/min, Flujo de salida de la 2a etapa - 9 in3/min

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo