Descripción general
Descripción del fabricante
BOMBA PAM-1041, AIRE, VÁLVULA 4-WAY
- La configuración del motor neumático doble ofrece un alto rendimiento de caudal en la primera etapa, hasta 200 psi, para un avance rápido del cilindro
- Depósitos de uno y dos galones para su uso con una amplia gama de cilindros
- La cubierta integral protege los motores neumáticos y proporciona una fácil portabilidad
Especificaciones
- Tipo de bombaDoble acción
- Capacidad del depósito0.70 galones (EE. UU.)
- Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas162.0 pulg.3
- Rango de presión de aire60 a 120 psi
- Descripción Palabra claveCilindros de doble acción
- Capacidad de aceite utilizable0.70 pulg.3
- Presión máxima10000 psi
- Serie / TipoSerie PAM
- Tipo de válvula4-Way, 3-Position
- Funcionalidad de la válvulaAvanzar/Retener/Retraer
- Tipo/función de válvula4-Way, 3-Position / Retracción de retención anticipada
- Nivel de sonido87 dB(a)
- Peso50.00 lb
- Página de producto del fabricante
- Consumo de aire18 cfm
- FlujoFlujo de salida de la 1a etapa - 650 in3/min, Flujo de salida de la 2a etapa - 9 in3/min
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación