Motion
N.o 3000 CTG
Grasa multiusos serie 3000 - Presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa espesada con litio, grado 2 NLGI, tamaño 14-1/2 oz, contenedor de cartucho, no apto para alimentos, resistente al agua, de +15 a +300 °F
Artículo MI #00895140
No. Fabricante NO. 3000 CTG
Precio22.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos serie 3000 - Presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa espesada con litio, grado 2 NLGI, tamaño 14-1/2 oz, contenedor de cartucho, no apto para alimentos, resistente al agua, de +15 a +300 °F
Artículo MI #00895140
No. Fabricante NO. 3000 CTG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio22.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N.o 3000 14-1/2 OZ. CARRO.
  • El disulfuro de molibdeno amplía las capacidades de presión extrema/antidesgaste en situaciones de lubricación límite
  • El grafito amplía las capacidades de presión extrema/antidesgaste en situaciones de lubricación límite
  • El polímero aumenta la estabilidad al corte y prolonga la vida útil del lubricante

Especificaciones

  • Aplicación
    Engranajes abiertos, quintas ruedas, aplicaciones de alta resistencia en las que se requiere un lubricante negro, moly, grafito y adhesivo
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    2
  • Tamaño del contenedor
    14-1/2 oz
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Tipo de base
    Litio 12 Hidroxi
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con litio
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    205°C/400 °F
  • Rango de temperatura
    +15 a +300 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    15 °F
  • Serie
    3000
  • Cantidad del paquete
    40
  • Longitud total
    19.25 pulg.
  • Ancho general
    11.5 pulg.
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    237
  • Número de Upc del fabricante
    089215310807
  • UPC_NO
    089215310807
  • Peso
    1.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo