Descripción general
Especificaciones
- Bit individual o conjunto de bitsConjunto de bits
- Número de bits incluidos9
- Estilo de punta de brocaHexagonal con bola
- Diámetro del mango10 mm, 12 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
- A prueba de manipulacionesNo a prueba de manipulaciones
- Extremo dobleDe un solo extremo
- Tipo de mangoHexagonal
- MaterialAcero
- Recubrimiento de acabadoProGuard