Motion
PAM-1042

Enerpac
PAM-1042

Bombas hidráulicas accionadas por aire PAM - Cilindros de doble acción, depósito de 2.00 gal, capacidad utilizable de 2.00 in3, máx. 10000 psi
Artículo MI #00895162
No. Fabricante PAM-1042
Precio8,385.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enerpac
PAM-1042

Bombas hidráulicas accionadas por aire PAM - Cilindros de doble acción, depósito de 2.00 gal, capacidad utilizable de 2.00 in3, máx. 10000 psi
Artículo MI #00895162
No. Fabricante PAM-1042
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
Precio8,385.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA PAM-1042, AIRE, VÁLVULA 4-WAY
  • La configuración del motor neumático doble ofrece un alto rendimiento de caudal en la primera etapa, hasta 200 psi, para un avance rápido del cilindro
  • Depósitos de uno y dos galones para su uso con una amplia gama de cilindros
  • La cubierta integral protege los motores neumáticos y proporciona una fácil portabilidad

Especificaciones

  • Tipo de bomba
    Doble acción
  • Capacidad del depósito
    2.00 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    462.0 pulg.3
  • Rango de presión de aire
    60 a 120 psi
  • Descripción Palabra clave
    Cilindros de doble acción
  • Capacidad de aceite utilizable
    2.00 pulg.3
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Serie / Tipo
    Serie PAM
  • Tipo de válvula
    4-Way, 3-Position
  • Funcionalidad de la válvula
    Avanzar/Retener/Retraer
  • Tipo/función de válvula
    4-Way, 3-Position / Retracción de retención anticipada
  • Nivel de sonido
    87 dB(a)
  • Peso
    60.00 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Consumo de aire
    18 cfm
  • Flujo
    Flujo de salida de la 1a etapa - 650 in3/min, Flujo de salida de la 2a etapa - 9 in3/min

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo