Descripción general
- Diseño de puerto completo 1/4” - 2”
- Conexiones de junta tórica NPT o SAE
- Sellos de bola de poliacetal (estándar)
- Juntas tóricas de FPM (fluoroelastómero) (estándar)
- Carcasa de acero al carbono
- Carcasa del bloque - Tamaños 06 - 25
- Carcasa forjada - Tamaños 32 - 50
- Presión de funcionamiento a 7250 psi según el tamaño de la válvula y los materiales de sellado seleccionados
- Rango de temperatura: 14˚F a 176˚F con materiales estándar (1114) hasta la presión nominal máxima
Especificaciones
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Tamaño del puerto1 NPT
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Estilo de mangoMango recto
- Dispositivo de bloqueoDispositivo de bloqueo de almohadillas
- Material de la junta tóricaViton®
- Material del sello de bola del husilloPOM
- Material del mangoAluminio (rojo anodizado)
- Material de la bolaAcero al carbono, cromado
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Temperatura máxima de funcionamiento176 °F
- SerieKHB
- Longitud total113 mm
- Ancho general57 mm
- Altura total82 mm
- Peso5
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de la tecnología de filtro de metales fabricadosMotion colaboró con Hydac para introducir filtros con clasificación de micras absolutas utilizando medios de fibra de vidrio en lugar de papel de celulosa.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del deshidratador de aceite de pulpa y papelMotion recomendar y organizar el alquiler de una unidad portátil de deshidratación Hydac para filtrar el agua del aceite del depósito.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de implementación del sistema secador de pulpa y papelMotion colaboró estrechamente con Hydac, aprovechando la experiencia de los especialistas regionales en productos y los representantes de fabricación para diseñar un sistema de secadora móvil personalizado adaptado a las necesidades comerciales y de aplicaciones únicas del cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de filtración de fluidos hidráulicos automotricesMotion El equipo implementó un sistema de filtración avanzado que mejoró significativamente la calidad del fluido, lo que permitió el mantenimiento predictivo y redujo el tiempo improductivo no planificado.
Ver la documentación