N.o 5555 2LB BTL

Lubriplate Lubricants Co
NO. 5555 2LB BTL

N.o 5555 Grasa multiusos - Presión extrema, a base de petróleo, Composición de grasa anhidra espesada en calcio, Grado 000 NLGI, Tamaño 2 lb, Contenedor de botella, Color blanco, No apto para alimentos, Resistente al agua
Artículo MI #00895488
No. Fabricante NO. 5555 2LB BTL
Precio40.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 5555 2LB BTL

N.o 5555 Grasa multiusos - Presión extrema, a base de petróleo, Composición de grasa anhidra espesada en calcio, Grado 000 NLGI, Tamaño 2 lb, Contenedor de botella, Color blanco, No apto para alimentos, Resistente al agua
Artículo MI #00895488
No. Fabricante NO. 5555 2LB BTL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$40.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L0109-013 GRASA N.o 5555 2LB BTL
  • Grasa semifluida repelente al agua
  • Excelente para sistemas de lubricación automática
  • Excelentes características de la prueba en frío

Especificaciones

  • Aplicación
    Cajas de engranajes, sistemas de lubricación centralizados, cajas de engranajes con fugas
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    000
  • Tamaño del contenedor
    2 lb
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Tipo de base
    Calcio anhidro
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, espesada con calcio anhidro
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Color
    Blanco
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Serie
    N.o 5555
  • Cantidad del paquete
    12
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Altura total
    9 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    16
  • Número de Upc del fabricante
    089215610914
  • UPC_NO
    089215610914
  • Peso
    2.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo