Motion
920 4.11/1 STD SP 2.438

Hub City (RRX)
920 4.11/1 STD SP 2.438

Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto - Serie 920 , tipo de engranaje en espiral, tamaño del reductor 920 , simple, 4.11:1 Relación, dirección de salida izquierda o derecha, 1.2500 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 2.4380 pulg. de diámetro de salida, salida de orificio hueco
Artículo MI #00895618
No. Fabricante 920 4.11/1 STD SP 2.438
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
920 4.11/1 STD SP 2.438

Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto - Serie 920 , tipo de engranaje en espiral, tamaño del reductor 920 , simple, 4.11:1 Relación, dirección de salida izquierda o derecha, 1.2500 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 2.4380 pulg. de diámetro de salida, salida de orificio hueco
Artículo MI #00895618
No. Fabricante 920 4.11/1 STD SP 2.438
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
0220-04405-920 REDUCTOR
  • Diseño montado en el eje para montaje directo en el eje motriz del equipo que se va a accionar
  • Carcasa de hierro fundido resistente diseñada para soporte rígido de cojinetes y engranajes
  • Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
  • Sistema de lubricación de cojinetes "Counter Flow" de Hub City
  • Engranaje de bisel en espiral (SP) de tipo diferencial

Especificaciones

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Tamaño del reductor del fabricante
    920
  • Reducción
    Individual
  • Relación
    4.11:1
  • Dirección de salida
    Mano izquierda o derecha
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tipo de salida
    Orificio hueco
  • Tamaño de salida
    2.4380 pulg.
  • Estilo
    STD
  • Potencia de entrada máxima
    66 hp a 1750 rpm
  • RPM máximas de salida
    425.8000 rpm
  • Par de salida máximo
    9780 pulg-lbs
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dimensiones de la carcasa
    (L)16.875 x (H)12.0625 x (W)8.25
  • Altura de la carcasa
    12.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    12.2500 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    20.5000 pulg.
  • Relación nominal
    4:1
  • Serie
    920
  • Número de catálogo del fabricante
    920 4.11/1 STD SP 2.438
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662798007663
  • UPC_NO
    662798007663
  • Altura de las dimensiones de envío
    12.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    20.5000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12.2500 pulg.
  • Peso
    140.00 lb
  • Tipo de montaje
    STD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo