0330 D 003  BH3HC/EPR SO155H

HYDAC
0330 D 003 BH3HC/EPR SO155H

02059850 Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 3 micras, flujo máximo de 84 gpm
Artículo MI #00895662
No. Fabricante 0330 D 003 BH3HC/EPR SO155H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
0330 D 003 BH3HC/EPR SO155H

02059850 Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 3 micras, flujo máximo de 84 gpm
Artículo MI #00895662
No. Fabricante 0330 D 003 BH3HC/EPR SO155H

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
0330 D 003 BH4HC /-EPR-SO155H

Especificaciones

  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Clasificación de micras
    3 micras
  • Calificación beta
    ≥1000
  • Caudal máximo
    84 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3045 psid
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Material del sello
    Caucho de etileno-propileno (EPR)
  • Serie
    Betamicrón
  • Catálogo del fabricante
  • Diseño del filtro
    Plegado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo