Descripción general
Descripción del fabricante
0660 D 010 ON /-V
- BN4HC - Baja contracción (290 psid)
- Fibra de vidrio, no tejida
- 1, 3, 5, 10 y 20 micras
- Clasificación de filtración ßx(c) ≥ 1000
- Alta estabilidad beta
- Diseñado estructuralmente para condiciones de flujo dinámico
- Clasificación de contracción 290 psid
- Filtración de profundidad
- Desechable
Especificaciones
- Tipo de elementoCartucho
- Aplicación de elementosPresión
- Clasificación de micras10 micras
- Calificación beta≥1000
- Caudal máximo174 gpm
- Presión máxima de funcionamiento290 psid
- Material del filtroFibra de vidrio
- Presión de agrietamiento de derivación de válvula43 psi
- Temperatura mínima-22 °F
- Temperatura máxima212 °F
- Material del selloElastómero de fluorocarbono (FKM)
- SerieOptimicron®
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Fabricated Metals Filter Technology Upgrade Case StudyMotion collaborated with Hydac to introduce absolute micron rated filters utilizing fiberglass media instead of cellulose paper.
View Literature
Motion Pulp-Paper Oil Dehydrator Case StudyMotion recommended and arranged the rental of a portable Hydac dehydration unit to filter water from the reservoir oil.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dryer System Implementation Case StudyMotion collaborated closely with Hydac, leveraging the expertise of regional product specialists and manufacturing representatives to design a custom mobile dryer system tailored to the customer's unique application and business needs.
View Literature
Motion Automotive Hydraulic Fluid Filtration Case StudyMotion team implemented an advanced filtration system significantly improving fluid quality, enabling predictive maintenance and reducing unplanned downtime.
View Literature