Descripción general
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje1.102 pulg.
- Diámetro exterior1.732 pulg.
- Ancho general0.354 pulg.
- Tipo de diseñoHMSH78
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material labialElastómero de poliacrilato (ACM)
- Tipo de labioHélice-CW desde el lado del aire
- Número de labios1
- CarcasaAcero recubierto de caucho
- Diseño del casoDiámetro exterior de goma
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 302 °F
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Material del resorteAcero al carbono
- Número de Upc del fabricante085311009171
- Mangas de desgaste compatibles99111;99866
- Anillas en V compatibles400280;400281;400284;400285
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Catálogo del fabricante
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Aplicación típicaExtremos de rueda, ejes
- Peso0.07 lb