N.o 5555 TAMBOR
N.o 5555 Grasa multiuso - Presión extrema, a base de petróleo, Composición de grasa anhidra espesada en calcio, Grado 0 NLGI, Tamaño 120 lb, Contenedor de barril, Color blanco, No apto para alimentos, Resistente al agua
Artículo MI #00895988
No. Fabricante NO. 5555 DRUM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
N.o 5555 Grasa multiuso - Presión extrema, a base de petróleo, Composición de grasa anhidra espesada en calcio, Grado 0 NLGI, Tamaño 120 lb, Contenedor de barril, Color blanco, No apto para alimentos, Resistente al agua
Artículo MI #00895988
No. Fabricante NO. 5555 DRUM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
N.o 5555 120 TAMBOR LB
  • Grasa semifluida repelente al agua
  • Excelente para sistemas de lubricación automática
  • Excelentes características de la prueba en frío

Especificaciones

  • Aplicación
    Cajas de engranajes, sistemas de lubricación centralizados, cajas de engranajes con fugas
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    0
  • Tamaño del contenedor
    120 lb
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Tipo de base
    Calcio anhidro
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, espesada con calcio anhidro
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    Sin fusión
  • Color
    Blanco
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -60 °F
  • Serie
    N.o 5555
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Altura total
    27 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    16
  • Número de Upc del fabricante
    089215410903
  • UPC_NO
    089215410903
  • Peso
    134.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo