L0109-040
Grasa multiusos - Presión extrema, a base de petróleo, Composición de grasa anhidra espesada en calcio, Grado 000 NLGI, Tamaño 400 lb, Contenedor de tambor, Color blanco, No apto para alimentos, Resistente al agua
Artículo MI #00896008
No. Fabricante L0109-040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos - Presión extrema, a base de petróleo, Composición de grasa anhidra espesada en calcio, Grado 000 NLGI, Tamaño 400 lb, Contenedor de tambor, Color blanco, No apto para alimentos, Resistente al agua
Artículo MI #00896008
No. Fabricante L0109-040

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
N.o 5555 400 TAMBOR LB
  • Grasa semifluida repelente al agua
  • Excelente para sistemas de lubricación automática
  • Excelentes características de la prueba en frío

Especificaciones

  • Aplicación
    Cajas de engranajes, sistemas de lubricación centralizados, cajas de engranajes con fugas
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    000
  • Tamaño del contenedor
    400 lb
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Tipo de base
    Calcio anhidro
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, espesada con calcio anhidro
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Color
    Blanco
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    16
  • Número de Upc del fabricante
    089215410910
  • Peso
    465.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo